PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1396415
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 128000 Wh
Kapazität 20 h - 128000 Ah
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151780043
Sonepar Artikelnummer
121329545
Hersteller Artikelnummer
1396415
Hersteller Typ
UPS-BAT/LI/24DC/128WH
Hersteller Artikel Nr.:
1396415
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
128000 Wh
Kapazität 20 h:
128000 Ah
Länge:
110 mm
Breite:
135 mm
Höhe inkl. Pole:
202 mm
Gewicht:
2.79 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2.790 kg


