PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1474660
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 110000 Wh
Kapazität 20 h - 110000 Ah
Länge - 332 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151887711
Sonepar Artikelnummer
121336861
Hersteller Artikelnummer
1474660
Hersteller Typ
UPS-BAT/PB/24DC/110AH
Hersteller Artikel Nr.:
1474660
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
110000 Wh
Kapazität 20 h:
110000 Ah
Länge:
332 mm
Breite:
350 mm
Höhe inkl. Pole:
214 mm
Gewicht:
68 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
68.000 kg


