PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866569
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 2400 Wh
Kapazität 20 h - 2400 Ah
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356476485
Sonepar Artikelnummer
121358197
Hersteller Artikelnummer
2866569
Hersteller Typ
MINI-BAT/12DC/2.6AH
Hersteller Artikel Nr.:
2866569
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2400 Wh
Kapazität 20 h:
2400 Ah
Länge:
110 mm
Breite:
52 mm
Höhe inkl. Pole:
130 mm
Gewicht:
1.7 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
1.700 kg


