PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866572
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 1600 Wh
Kapazität 20 h - 1600 Ah
Länge - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356476492
Sonepar Artikelnummer
121358198
Hersteller Artikelnummer
2866572
Hersteller Typ
MINI-BAT/12DC/1.6AH
Hersteller Artikel Nr.:
2866572
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
1600 Wh
Kapazität 20 h:
1600 Ah
Länge:
107 mm
Breite:
67.5 mm
Höhe inkl. Pole:
99 mm
Gewicht:
0.8 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.800 kg


