PHOENIX CONTACT - Bauelementestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032457
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356172882
Sonepar Artikelnummer
120464148
Hersteller Artikelnummer
3032457
Hersteller Typ
P-CO 1N4007/R-L
Hersteller Artikel Nr.:
3032457
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg
Bauelementestecker, mit Diode 1N4007, Tiefe: 33,3 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage


