PHOENIX CONTACT - Bauelementestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2802552
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918074470
Sonepar Artikelnummer
120464874
Hersteller Artikelnummer
2802552
Hersteller Typ
BES 6-1N4007
Hersteller Artikel Nr.:
2802552
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Bauelementestecker, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage


