PHOENIX CONTACT - Bauelementestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020905
Breite/Rastermaß - 4.1 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626511849
Sonepar Artikelnummer
121321732
Hersteller Artikelnummer
1020905
Hersteller Typ
P-CO 2-5 R10K
Hersteller Artikel Nr.:
1020905
Breite/Rastermaß:
4.1 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Bauelementestecker, mit 10 kOhm Widerstand zur Drahtbruchüberwachung, Rastermaß: 5,2 mm, Tiefe: 34,8 mm, Breite: 4,1 mm, Höhe: 8,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz


