PHOENIX CONTACT - Bauelementestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2802345
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 12 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918074432
Sonepar Artikelnummer
121357950
Hersteller Artikelnummer
2802345
Hersteller Typ
ST-B250C1500
Hersteller Artikel Nr.:
2802345
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


