PHOENIX CONTACT - Bauelementestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032447
Breite/Rastermaß - 4.1 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356981606
Sonepar Artikelnummer
121361041
Hersteller Artikelnummer
3032447
Hersteller Typ
P-CO 2-5 R47K
Hersteller Artikel Nr.:
3032447
Breite/Rastermaß:
4.1 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Bauelementestecker, mit 47 kOhm Widerstand zur Drahtbruch-Überwachung, Rastermaß: 5,2 mm, Tiefe: 34,8 mm, Breite: 4,1 mm, Höhe: 8,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz


