PHOENIX CONTACT - Bauelementestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036799
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 12.3 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626369808
Sonepar Artikelnummer
121361189
Hersteller Artikelnummer
3036799
Hersteller Typ
P-CO XL-UT
Hersteller Artikel Nr.:
3036799
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
12.3 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


