PHOENIX CONTACT - Bauelementestecker für PTI..-TG Klemmen P-CO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036796
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918929145
Sonepar Artikelnummer
120352622
Hersteller Artikelnummer
3036796
Hersteller Typ
P-CO
Hersteller Artikel Nr.:
3036796
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


