PHOENIX CONTACT - Bauelementreihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026165
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626518787
Sonepar Artikelnummer
121321783
Hersteller Artikelnummer
1026165
Hersteller Typ
PTTBS 2,5-DIO/O-U CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1026165
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
55 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


