PHOENIX CONTACT - Bauelementreihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2775250
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356342995
Sonepar Artikelnummer
121357758
Hersteller Artikelnummer
2775250
Hersteller Typ
UDK 4-DUR 499
Hersteller Artikel Nr.:
2775250
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Höhe:
63.5 mm
Tiefe:
47 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


