PHOENIX CONTACT - Bauelementreihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2791320
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918072452
Sonepar Artikelnummer
121357779
Hersteller Artikelnummer
2791320
Hersteller Typ
UKK 5-LA 24 RD/U-O
Hersteller Artikel Nr.:
2791320
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
62 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


