PHOENIX CONTACT - Befestigungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240498
Lochdurchmesser - 4 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356520348
Sonepar Artikelnummer
120464555
Hersteller Artikelnummer
3240498
Hersteller Typ
RVT-PA 4
Hersteller Artikel Nr.:
3240498
Lochdurchmesser:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsclip, Durchmesser: 4 mm, Farbe: weiß


