PHOENIX CONTACT - Befestigungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056724
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626697192
Sonepar Artikelnummer
121322674
Hersteller Artikelnummer
1056724
Hersteller Typ
HSCP-CB 2U-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1056724
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


