Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Befestigungsclip

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Befestigungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1212824

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356994880

Sonepar Artikelnummer

121326838

Hersteller Artikelnummer

1212824

Hersteller Typ

TF-PART BC-TOOLFOX 1

Hersteller Artikel Nr.:

1212824

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49111090

Gewicht:

0.011 kg

Backcard TOOLFOX, Lochkarte zur Befestigung mit Kabelbindern (2,5 mm oder 3,6 mm Breite)