Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Befestigungsflansch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Befestigungsflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2202032

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626005430

Sonepar Artikelnummer

121355737

Hersteller Artikelnummer

2202032

Hersteller Typ

UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY

Hersteller Artikel Nr.:

2202032

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Strangprofilgehäuse, Wandmontage, Befestigung, Befestigungsflansch zur direkten Wandmontage