Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Befestigungsplatte

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Befestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1031980

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626542072

Sonepar Artikelnummer

121321973

Hersteller Artikelnummer

1031980

Hersteller Typ

HCS-T MEDIUM DISPLAY PLATE R0AA

Hersteller Artikel Nr.:

1031980

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Display-Platte zur Fixierung des Displays im Gehäuse ohne Batteriefach HCS-T MEDIUM