Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Befestigungssatz

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Befestigungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203401

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626461694

Sonepar Artikelnummer

121355949

Hersteller Artikelnummer

2203401

Hersteller Typ

UCS GD 9005

Hersteller Artikel Nr.:

2203401

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Befestigungssatz, inklusive Schrauben zur Leiterplattenbefestigung, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Abmessungen: 21,8 x 21,8 x 10 mm