Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Befestigungssatz

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Befestigungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203732

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Gehäuse anreihbar - Nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626489018

Sonepar Artikelnummer

121356011

Hersteller Artikelnummer

2203732

Hersteller Typ

HCS-C MAXI D-FIX 2,8 SECND

Hersteller Artikel Nr.:

2203732

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.006 kg

Befestigungssatz, bestehend aus Distanzhülsen und Schrauben, für Display auf Second-PCB oder Display-Platte