PHOENIX CONTACT - Berührschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829535
Breite - 27 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39204910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614931
Sonepar Artikelnummer
121319573
Hersteller Artikelnummer
0829535
Hersteller Typ
EMPPR (27X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0829535
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.001 kg
Berührschutz, Bogen, transparent, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 27 mm


