PHOENIX CONTACT - Berührschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1387094
Breite - 29 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39191080
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151763923
Sonepar Artikelnummer
121329442
Hersteller Artikelnummer
1387094
Hersteller Typ
EML-PR (29X9)R/CHARX
Hersteller Artikel Nr.:
1387094
Breite:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.080 kg
Berührschutz, Rolle, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 29 mm


