PHOENIX CONTACT - Beschriftungsfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2727515
Selbstklebend - Nein
Länge - 74.15 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918162924
Sonepar Artikelnummer
121357634
Hersteller Artikelnummer
2727515
Hersteller Typ
IB IL FIELD 8
Hersteller Artikel Nr.:
2727515
Selbstklebend:
Nein
Länge:
74.15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
48.8 mm
Höhe:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


