PHOENIX CONTACT - Beschriftungsfolie für Leitermarkierungsautomaten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5144042
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0 mm
Kabeldurchmesser - 0 .. 5.6 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918921958
Sonepar Artikelnummer
121365029
Hersteller Artikelnummer
5144042
Hersteller Typ
WIREMARK-F 15
Hersteller Artikel Nr.:
5144042
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 .. 5.6 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.265 kg


