PHOENIX CONTACT - Beschriftungsfolie für Leitermarkierungsautomaten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5144055
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0 mm
Kabeldurchmesser - 0 .. 5.6 mm
Breite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918921965
Sonepar Artikelnummer
121365030
Hersteller Artikelnummer
5144055
Hersteller Typ
WIREMARK-F 23
Hersteller Artikel Nr.:
5144055
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 .. 5.6 mm
Breite:
23 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.324 kg


