Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Beschriftungsfolie für Zackband

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Beschriftungsfolie für Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0801834

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 104 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356750547

Sonepar Artikelnummer

120464883

Hersteller Artikelnummer

0801834

Hersteller Typ

TML (104X5)R

Hersteller Artikel Nr.:

0801834

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

104 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.400 kg

Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 104 mm