PHOENIX CONTACT - Beschriftungstafel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700147
Selbstklebend - Nein
Farbe - sonstige
Länge - 12 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356491389
Sonepar Artikelnummer
120464627
Hersteller Artikelnummer
2700147
Hersteller Typ
PSD-S AS LABEL BOARD
Hersteller Artikel Nr.:
2700147
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
sonstige
Länge:
12 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.250 kg


