PHOENIX CONTACT - Betätiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221758
Durchmesser der Kappe - 31.5 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Schaltfunktion verrastend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151310295
Sonepar Artikelnummer
121327018
Hersteller Artikelnummer
1221758
Hersteller Typ
PSR-ESS-M0-H100
Hersteller Artikel Nr.:
1221758
Durchmesser der Kappe:
31.5 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.054 kg


