PHOENIX CONTACT - Betriebsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069284
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 7
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356744942
Sonepar Artikelnummer
120464747
Hersteller Artikelnummer
3069284
Hersteller Typ
FWP 6+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069284
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
7
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.115 kg
Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 7, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau


