PHOENIX CONTACT - Betriebsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069271
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 5
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356744928
Sonepar Artikelnummer
120465239
Hersteller Artikelnummer
3069271
Hersteller Typ
FWP 4+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069271
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.098 kg
Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau


