PHOENIX CONTACT - Betriebsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029715
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 10
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626530765
Sonepar Artikelnummer
121321932
Hersteller Artikelnummer
1029715
Hersteller Typ
FWP 9+1
Hersteller Artikel Nr.:
1029715
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
10
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.148 kg
Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 10, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau


