PHOENIX CONTACT - Betriebsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069270
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 4
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626114859
Sonepar Artikelnummer
121362011
Hersteller Artikelnummer
3069270
Hersteller Typ
FWP 3+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069270
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
4
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.093 kg
Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau


