PHOENIX CONTACT - Betriebsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069272
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 6
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356802789
Sonepar Artikelnummer
121362012
Hersteller Artikelnummer
3069272
Hersteller Typ
FWP 5+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069272
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
6
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg
Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 6, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau


