PHOENIX CONTACT - Betriebsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069298
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626181967
Sonepar Artikelnummer
121362014
Hersteller Artikelnummer
3069298
Hersteller Typ
FWP 7+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069298
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.099 kg
Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 8, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau


