PHOENIX CONTACT - Betriebsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069307
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.164 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356744966
Sonepar Artikelnummer
121362015
Hersteller Artikelnummer
3069307
Hersteller Typ
FWP 12+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069307
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.164 kg
Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 13, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau


