PHOENIX CONTACT - Bezeichnungsnagel-Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824276
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351478
Sonepar Artikelnummer
121318445
Hersteller Artikelnummer
0824276
Hersteller Typ
BN-ZB 6,2/WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824276
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Bezeichnungsnagel-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 4 mm


