PHOENIX CONTACT - Bezeichnungsnagel-Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824278
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351485
Sonepar Artikelnummer
121318446
Hersteller Artikelnummer
0824278
Hersteller Typ
BN-ZB 7,5/WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824278
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Bezeichnungsnagel-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 6 mm


