PHOENIX CONTACT - Bezeichnungsnagel-Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824281
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351508
Sonepar Artikelnummer
121318448
Hersteller Artikelnummer
0824281
Hersteller Typ
BN-ZB10/WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824281
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 10 mm, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 8,5 mm


