PHOENIX CONTACT - Bezeichnungsnagel-Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401844
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918020583
Sonepar Artikelnummer
121329813
Hersteller Artikelnummer
1401844
Hersteller Typ
BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
1401844
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 6 mm


