PHOENIX CONTACT - Bezeichnungsstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051993
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Wasserfest - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918016296
Sonepar Artikelnummer
120061145
Hersteller Artikelnummer
1051993
Hersteller Typ
B-STIFT
Hersteller Artikel Nr.:
1051993
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Wasserfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96082000
Gewicht:
0.008 kg
Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm


