PHOENIX CONTACT - Bezugspotenzialklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2798789
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918073893
Sonepar Artikelnummer
121357789
Hersteller Artikelnummer
2798789
Hersteller Typ
USLKG 4 BK/BK
Hersteller Artikel Nr.:
2798789
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg
Bezugspotenzialklemme, Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 690 V ein Deckel eingesetzt werden, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz


