PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029279
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.157 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531359
Sonepar Artikelnummer
121321902
Hersteller Artikelnummer
1029279
Hersteller Typ
FBP-3F 4U
Hersteller Artikel Nr.:
1029279
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.157 kg
Blindstecker, Farbe: grau


