PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029339
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.164 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531397
Sonepar Artikelnummer
121321904
Hersteller Artikelnummer
1029339
Hersteller Typ
FBP-3F/14 4U AUX
Hersteller Artikel Nr.:
1029339
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.164 kg
Blindstecker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 14, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau


