PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029718
Polzahl - 10
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626532141
Sonepar Artikelnummer
121321934
Hersteller Artikelnummer
1029718
Hersteller Typ
FBP 9+1
Hersteller Artikel Nr.:
1029718
Polzahl:
10
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.107 kg
Blindstecker, Polzahl: 10, Farbe: orange


