PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029719
Polzahl - 11
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626530772
Sonepar Artikelnummer
121321935
Hersteller Artikelnummer
1029719
Hersteller Typ
FBP 10+1
Hersteller Artikel Nr.:
1029719
Polzahl:
11
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.108 kg
Blindstecker, Polzahl: 11, Farbe: orange


