PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069399
Polzahl - 4
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626114866
Sonepar Artikelnummer
121362019
Hersteller Artikelnummer
3069399
Hersteller Typ
FBP 3+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069399
Polzahl:
4
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg
Blindstecker, Polzahl: 4, Farbe: orange


