PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069400
Polzahl - 8
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626348605
Sonepar Artikelnummer
121362020
Hersteller Artikelnummer
3069400
Hersteller Typ
FBP 7+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069400
Polzahl:
8
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg
Blindstecker, Polzahl: 8, Farbe: orange


