PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069405
Polzahl - 5
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356749350
Sonepar Artikelnummer
121362021
Hersteller Artikelnummer
3069405
Hersteller Typ
FBP 4+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069405
Polzahl:
5
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
Blindstecker, Polzahl: 5, Farbe: orange


