PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069406
Polzahl - 7
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356749367
Sonepar Artikelnummer
121362022
Hersteller Artikelnummer
3069406
Hersteller Typ
FBP 6+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069406
Polzahl:
7
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.089 kg
Blindstecker, Polzahl: 7, Farbe: orange


